text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless impact wrench GDS18V-750


Artículo No. 4B061565
Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 217
Longitud (m) 156
Momento de torsión máx. (Nm) 750
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3000
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 217
Longitud (m) 156
Momento de torsión máx. (Nm) 750
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3000
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 800
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.7
Con cargador de baterías No
Peso por pieza (g) 2300
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4B061565
EAN 4053423841879
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06019L9100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.