text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless impact wrench GDS18V-450H


Artículo No. 5S987316
Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 214
Longitud (m) 169
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 214
Longitud (m) 169
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2300
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.6
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías Sí
Peso por pieza (g) 5530
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5S987316
EAN 4053423846843
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06019K4203
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.