text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless impact wrench GDS18V-450H


Artículo No. 5H490178
Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 214
Longitud (m) 169
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 214
Longitud (m) 169
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2300
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.6
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías Sí
Peso por pieza (g) 5500
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5H490178
EAN 4053423846836
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06019K4202
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.