text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless impact wrench GDS18V-450H


Artículo No. 1P597295
Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 214
Longitud (m) 169
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 214
Longitud (m) 169
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2300
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.6
Con cargador de baterías No
Peso por pieza (g) 3770
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1P597295
EAN 4053423843460
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06019K4201
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.