text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless impact wrench GDS18V-330H


Artículo No. 8Y254640
Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 205
Longitud (m) 145
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Momento de torsión máx. (Nm) 330
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 205
Longitud (m) 145
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Momento de torsión máx. (Nm) 330
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías Sí
Peso por pieza (g) 5530
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8Y254640
EAN 4053423846805
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06019L5203
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.