text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless impact wrench GDS18V-330H


Artículo No. 2G187856
Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 205
Longitud (m) 145
Momento de torsión máx. (Nm) 330
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3600
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 205
Longitud (m) 145
Momento de torsión máx. (Nm) 330
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Con cargador de baterías No
Peso por pieza (g) 1790
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2G187856
EAN 4053423841909
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06019L5200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.