text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless drill/driver GSR12V-31


Artículo No. 0W355737
Tensión nominal (V) 12
Altura 172
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Altura 172
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Momento de torsión máx. (Nm) 50
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 50
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.8
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 420
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1700
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías Sí
Peso por pieza (g) 2870
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0W355737
EAN 4053423867053
UNSPSC 55101515
Artículo del fabricante nr 06019S6002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.