text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless combi drill GSB12V-32


Artículo No. 8E670132
Tensión nominal (V) 12
Altura 160
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Altura 160
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 32
Par de apriete (Nm) 32
Número máx. de carreras (1/min) 27000
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.7
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 475
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1800
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías Sí
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8E670132
EAN 4053423839500
UBB 500734474066
UNSPSC 55101515
Artículo del fabricante nr 06019G9505
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.