text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless combi drill GSB12V-31


Artículo No. 5Q404701
Tensión nominal (V) 12
Altura 172
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Altura 172
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Momento de torsión máx. (Nm) 31
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 10
Par de apriete (Nm) 31
Número máx. de carreras (1/min) 24000
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.8
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 420
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1700
Con cargador de baterías No
Peso por pieza (g) 1150
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5Q404701
EAN 4053423867527
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06019S6100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.