text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless angle grinder GWS 18V-11


Artículo No. 7W313646
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.7
Número de baterías incluidas 2
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.7
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías Sí
Peso por pieza (g) 4540
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7W313646
EAN 4053423900873
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06019N4104
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.