Juegos combinados
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
Herramientas
Juegos combinados
3N948328
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
Bosch Combipack 12V GSR + Handtools
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3N948328
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
20
Peso con paquete de baterías (kg)
10
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
19
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
20
Peso con paquete de baterías (kg)
10
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
19
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
19
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Calidad de la batería
Lithium-ions
Par de apriete (Nm)
30
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1300
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3N948328
EAN
4053423240146
UBB
500745970763
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
060186810R