Fresadoras y lijadoras
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
Herramientas
Fresadoras y lijadoras
8R277531
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
Bosch Cepillo 06015A0307
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8R277531
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
2.6
Profundidad de cepillado (mm)
0
Anchura de cepillado (mm)
82
Profundidad máx. de rebaje (mm)
8
Velocidad de giro en vacío (1/min)
14000
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
2.6
Profundidad de cepillado (mm)
0
Anchura de cepillado (mm)
82
Profundidad máx. de rebaje (mm)
8
Velocidad de giro en vacío (1/min)
14000
Marca
Bosch
Model
GHO 18V-LI
Safety
GHO 18V-LI
Type
BH_NF_inh_02_EN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8R277531
EAN
4059952570631
UBB
500717752207
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06015A0307