text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 9,6X87X133MM


Artículo No. 2X729618
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 9.6
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para plástico Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 9.6
Diámetro del eje (mm) 9.6
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para plástico Sí
Adecuado para acero Sí
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido Sí
Apto para madera No
Apto para metales no férricos Sí
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral Sí
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 315
Codigo SA
Type Metal Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2X729618
EAN 3165140475242
UBB 500648561776
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608585519
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.