text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 6X91X139MM


Artículo No. 8L707964
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 91
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 139
Taladro de diámetro (mm) 6
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 91
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 111
Codigo SA
Type Metal Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8L707964
EAN 3165140067126
UBB 500648824216
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608596822
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.