text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 13X134X205MM


Artículo No. 4N978703
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 134
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para plástico Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 205
Taladro de diámetro (mm) 13
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 134
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para plástico Sí
Adecuado para acero Sí
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido Sí
Apto para madera No
Apto para metales no férricos Sí
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral Sí
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 725
Codigo SA
Type Metal Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4N978703
EAN 3165140067256
UBB 500648637857
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608596835
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.