text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 12,2X101X151MM


Artículo No. 1M276958
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 12.2
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para plástico Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.2
Diámetro del eje (mm) 12.2
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para plástico Sí
Adecuado para acero Sí
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido Sí
Apto para madera No
Apto para metales no férricos Sí
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral Sí
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 525
Codigo SA
Type Metal Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1M276958
EAN 3165140475440
UBB 500648496510
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608585539
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.