text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de martillo Plus-5 dm 8.0 mm trabajo L 400 mm L 460 mm SDS-Plus 1 ud.

Numer artykułu
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No

Specyfikacje

Longitud total (mm) 460
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA
Type Hammer Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu B4996.080.465
EAN 3165140045155
UBB 500623563375
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2608596116

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.