text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de martillo Plus-5 dm 6.0 mm trabajo L 200 mm L 260 mm SDS-Plus 1 ud.

Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No

Especificaciones

Longitud total (mm) 260
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA
Type Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. B4996.060.265
EAN 3165140189095
UBB 500623561395
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608597777

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.