Productos SDS
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
Accesorios
Productos SDS
B4996
B4996.200.200
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
Bosch Broca de martillo Plus-5 dm 20,0 mm trabajo L 150 mm L 200 mm SDS-Plus 1 ud.
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
150
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
200
Taladro de diámetro (mm)
20
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
150
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
Sí
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
215
Codigo SA
Ver
Type
Hammer Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4996.200.200
EAN
3165140028028
UBB
500623568812
UNSPSC
20111603
Artículo del fabricante nr
1618596207