text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de martillo 7X50X115MM

Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No

Especificaciones

Longitud total (mm) 115
Taladro de diámetro (mm) 7
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón Sí
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra Sí
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 43
Codigo SA
Type Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. B4996.070.115
EAN 3165140027786
UBB 500623562203
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 1618596170

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.