text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca con punta 13X95 MM

Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 96
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 13
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 96
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera Sí
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano Sí
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral Sí
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 0.079
Codigo SA
Type Brad Point Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. B4974.130.095
EAN 3165140059169
UBB 500577123200
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608596310

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.