text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 14 x 450 x 400mm


Artículo No. 1F123661
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 14
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón Sí
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra Sí
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 283
Codigo SA
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1F123661
EAN 4002395366965
UBB 500513619592
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932352039
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.