text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Bosch Broca 2609256910


Artículo No. 5D848301
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 40
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero Sí
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 85
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 40
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero Sí
Apto para hormigón Sí
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera Sí
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra Sí
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 0.017
Codigo SA
Type Multipurpose Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5D848301
EAN 3165140480765
UBB 500699518907
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609256910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.