text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm


Artículo No. 3K821634
Anchura 265
Altura 108
Tensión (V) 230
Longitud (m) 301
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 265
Altura 108
Tensión (V) 230
Longitud (m) 301
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000-11000
Marca Bosch
Codigo SA
Type Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle

Números de artículo

Artículo No. 3K821634
EAN 4059952635613
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06013A6106
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.