Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
3Y868387
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
Milwaukee Amoladora angular AGV 17-180 XC /DMS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3Y868387
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
3.1
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
180
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
7600 - 7600
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
3.1
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
180
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
7600 - 7600
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Model
AGV17-180 XC/DMS
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Y868387
EAN
4002395244003
UBB
500513547645
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
4933432270