Amoladoras angulares
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
Herramientas con cable
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
B4420.000.090
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
Bosch Amoladora angular GWS24-230 LVI
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4420.000.090
Anchura
190
Altura
125
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud (m)
590
Consumo nominal (W)
2400
Peso de la máquina (kg)
5.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
190
Altura
125
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud (m)
590
Consumo nominal (W)
2400
Peso de la máquina (kg)
5.5
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6500
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4420.000.090
EAN
3165140484565
UBB
500504559195
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
0601893F00