Test catalogus aantal
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
Herramientas con cable
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
B4420.000.160
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
Bosch Amoladora angular GWS 22-230 JH
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4420.000.160
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Amoladoras angulares GWS 22-230 JH, Herramienta compacta y potente para las más duras aplicaciones, Potente motor Champion de 2.200 W para un avance del trabajo más rápido, Peso reducido para un óptimo manejo, La caperuza protectora con seguro contra torsión protege al usuario de forma segura en caso de rotura del disco, La protección contra rearranque impide el rearranque automático de la herramienta tras una interrupción de corriente, Los bobinados blindados protegen el motor del polvo de lijar fino y garantizan una larga vida útil, Rodamiento de bolas doblemente estanco y engranaje muy robusto que garantizan una vida útil larga, Tuerca de sujeción rápida SDS de Bosch, disponible como accesorio, Brida de fijación (1 605 703 099), Caperuza protectora (2 605 510 174), Tuerca tensora (1 603 340 040), Empuñadura adicional (1 602 025 022), Llave de dos agujeros (1 607 950 048)
Números de artículo
Artículo No.
B4420.000.160
EAN
3165140559720
UBB
500570636828
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
0601882M03