Herramientas
Amoladoras
9E801619
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
BOSCH Amolado y lijado GWS 12-125
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9E801619
Anchura
123
Altura
148
Tensión (V)
230
Longitud (m)
362
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
123
Altura
148
Tensión (V)
230
Longitud (m)
362
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11000-11000
Model
GWS 12-125
Type
Electric Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9E801619
EAN
4059952635576
UBB
500729810332
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06013A6102