text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Screwdriving machine 06019J9103


Artículo No. 4L432615
Tensión nominal (V) 12
Altura 160
Capacidad de las pilas (Ah) 3
Peso con paquete de baterías (kg) 0.8
Par de apriete (Nm) 35
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 8
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.57
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Altura 160
Capacidad de las pilas (Ah) 3
Peso con paquete de baterías (kg) 0.8
Par de apriete (Nm) 35
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 8
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.57
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1750
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA
Model GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 4L432615
EAN 4059952514031
UBB 500754716933
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019J9103
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.