text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpact 18,2accu


Artículo No. 3M782893
Tensión nominal (V) 18
Anchura 245
Altura 65
Longitud (m) 275
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.1
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 245
Altura 65
Longitud (m) 275
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.1
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 39
Par de apriete (Nm) 22-36
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-1500
Número de baterías incluidas 2
Marca Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Números de artículo

Artículo No. 3M782893
EAN 4053423224719
UBB 500581827135
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06039B5109
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.