text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advanceddrill 18 set,1accu


Artículo No. 2G185932
Tensión nominal (V) 18
Anchura 58
Altura 224
Longitud (m) 158
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 58
Altura 224
Longitud (m) 158
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 42
Par de apriete (Nm) 24-36
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-430
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-1350
Número de baterías incluidas 1
Marca Bosch
Model AdvancedDrill 18
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 2G185932
EAN 4053423224818
UBB 500581369740
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06039B5007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.