text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in Cardboard Box 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Artículo No. 7D823248
Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Par de apriete (Nm) 45
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.9
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1900
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 1400
Codigo SA
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 7D823248
EAN 4059952605616
UBB 500583072862
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K3200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.