text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de doble revestimiento HPX Blanca 19mm x 25m DS1925


Cinta de montaje de doble cara. Especialmente indicada para colocar espejos, ganchos, conductos de cables, etc. Para uso en interiores y exteriores. Los soportes adecuados son vidrio, madera, metal y plástico. Por cada kilo de peso de espejo, se recomienda utilizar 65 cm² de cinta

Artículo No. DS1925HPX
Color Blanco
Anchura 19
Espesor (mm) 1.1
Longitud (m) 25
Material Polietileno (PE)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Anchura 19
Espesor (mm) 1.1
Longitud (m) 25
Material Polietileno (PE)
Resistencia a la temperatura (°C) 120 - 120
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 187
Codigo SA
Type Mounting Tape

Descripción

Cinta de montaje de doble cara. Especialmente indicada para colocar espejos, ganchos, conductos de cables, etc. Para uso en interiores y exteriores. Los soportes adecuados son vidrio, madera, metal y plástico. Por cada kilo de peso de espejo, se recomienda utilizar 65 cm² de cinta

Números de artículo

Artículo No. DS1925HPX
EAN 5425014222531
UBB 500619969016
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr DS1925
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.