text.skipToContent text.skipToNavigation

Bisagra Acero Sin revestimiento hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 200


Referência
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 660
Info bisagra con labio de acero soldado, pin y anillo de latón
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diámetro 23 mm
Longitud 200 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 660
Info bisagra con labio de acero soldado, pin y anillo de latón
Codigo SA

Dimensões

d 16
D 23
D (mm) 23
L (mm) 200
l 58
s 29
Tamaño 200

Números do artigo

Referência 87911.000.200
EAN 8715493474734
UBB 203332001767
UNSPSC 31162403

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.