Las Scharnieren
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
Piezas de ingeniería
Diversos
Bisagra de soldar
87911
87911.000.180
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
Bisagra Acero Sin revestimiento hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 180
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
465
Info
bisagra con labio de acero soldado, pin y anillo de latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
20 mm
Longitud
180 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
465
Info
bisagra con labio de acero soldado, pin y anillo de latón
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d
13
D
20
D (mm)
20
L (mm)
180
l
53
s
25.3
Tamaño
180
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
87911.000.180
EAN
8715493474727
UBB
203332001684
UNSPSC
31162403
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional