Las Scharnieren
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
Piezas de ingeniería
Diversos
Bisagra de soldar
87916
87916.000.100
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
Bisagra Acero inoxidable (Inox) hinge with weld-on lip AISI 304, pin and ring AISI 303 100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Peso por pieza (g)
160
Info
bisagra con labio soldado AISI 304, pasador y anillo AISI 303
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
16 mm
Longitud
100 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Peso por pieza (g)
160
Info
bisagra con labio soldado AISI 304, pasador y anillo AISI 303
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d
10
D
16
D (mm)
16
L (mm)
100
l
32
s
20
Tamaño
100
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
87916.000.100
EAN
8715493474765
UBB
203332002005
UNSPSC
31162403
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional