text.skipToContent text.skipToNavigation

BILOC Tuerca hexagonal con flange toda de metal métrica DIN ≈980V Acero inoxidable (Inox) A2 M8


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 5.1
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 5.1
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

Estándares

DIN ≈980-V
ISO ≈7042

Números de artículo

Artículo No. 51123.080.001
EAN 8715492076472
UBB 500697353273
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.