Não tecido
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
Não tecido
2F288035
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
Bench grinder compact finishing disc FS-WL dm152xW25.4x25.4mm 6 super fine non-w
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2F288035
Aplicación
Molienda
Número máximo de revoluciones (1/min)
6000
Diámetro del disco (mm)
152
Granulación
6
Adecuado para plástico
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aplicación
Molienda
Número máximo de revoluciones (1/min)
6000
Diámetro del disco (mm)
152
Granulación
6
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para tubo de hierro fundido
Sí
Diámetro interior
25.4
Apto para madera
Sí
Tipo de partículas
Otro
Finura de la tela no tejida
Otro
Marca
3M
Codigo SA
Ver
Model
Scotch Brite
Type
7000028494
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El disco de acabado Scotch-Brite™ está fabricado con abrasivo de carburo de silicio. Nuestras muelas de acabado son de construcción convoluta y tienen una combinación de grados minerales y densidad blanda que las hacen adecuadas para aplicaciones de acabado final.Para acabado, pulido, mezcla o desbarbado utilice una muela de acabado Scotch-Brite™. Nuestras muelas de acabado son de construcción convoluta y tienen una combinación de grados minerales y densidad suave que las hacen adecuadas para aplicaciones de acabado final, donde se requiere un alto grado de conformabilidad y menos densidad.Su construcción convoluta proporciona un funcionamiento equilibrado y suave, y la agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados consistentes durante la vida útil de la muela.La banda abierta no tejida funciona en frío y disminuye el impacto en materiales sensibles al calor.Las muelas de acabado Scotch-Brite proporcionan limpieza y acabado final para acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y otros metales.
Números de artículo
Artículo No.
2F288035
UBB
500679201110
UNSPSC
31191600
Artículo del fabricante nr
18772