text.skipToContent text.skipToNavigation

Barrena Bahco 9527CA 12


Broca helicoidal extra larga para taladrar en madera Parte hexagonal en el vástago para anclaje firme de portabrocas. Sección adicional de 15 mm de cuatro caras planas, adaptable a abrazaderas Espiral siguiendo el patrón Levin Lacada para protegerla contra la oxidación Tamaños de 6 a 38 mm

Artículo No. S5044.120.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Apto para madera Sí
Broca espiral Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Apto para madera Sí
Broca espiral Sí
Marca Bahco
Codigo SA

Descripción

Broca helicoidal extra larga para taladrar en madera Parte hexagonal en el vástago para anclaje firme de portabrocas. Sección adicional de 15 mm de cuatro caras planas, adaptable a abrazaderas Espiral siguiendo el patrón Levin Lacada para protegerla contra la oxidación Tamaños de 6 a 38 mm

Números de artículo

Artículo No. S5044.120.001
EAN 7311518045562
UBB 240153281318
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 9527-12-CA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.