text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave ajustable 8069 110mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Artículo No.
Longitud (m) 110
Apertura máx. de la llave (mm) 13
Comprobado según ISO 6787 Sí
Posición de la boca (°) 15
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 110
Apertura máx. de la llave (mm) 13
Comprobado según ISO 6787 Sí
Posición de la boca (°) 15
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA
Model 80
Type Adjustable Wrench

Descripción

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Números de artículo

Artículo No. K0001.000.110
EAN 7314150007028
UBB 427123003514
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 8069

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.