text.skipToContent text.skipToNavigation

Autogenous gas hose length 30 m internal dm 6 / 9 mm wall thickness 5 / 3.5 mm b


Artículo No. 7F964777
Diseño Recto/angulado
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 30000
Material Caucho
Color del revestimiento Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Recto/angulado
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 30000
Material Caucho
Color del revestimiento Otro
Con juntas de estanqueidad No
Apto para aire comprimido No
Diámetro interior manguera (mm) 9
Apta para agua refrigerada No
Apto para agua corriente No
Apto para agua de calefacción central No
Apta para aceite No
Material del trenzado Otro
Diámetro nominal conexión 1 Otro
Diámetro nominal de la manguera Otro
Con trenzado No
Tipo de revestimiento Ninguno
Conexión de material 1 Latón
Conexión de material 2 Latón
Conexión de calidad de material 1 Otro
Conexión de calidad de material 2 Otro
Homologación GDV No
Homologación VA No
Homologación según BBR/EKS No
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA
Type 1000153279

Números de artículo

Artículo No. 7F964777
UBB 500719291816
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13/21 - 30 SE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.