Tornillos estructurales
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
Tornillos estructurales
08753
08753.160.085
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
Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Acero Galvanizado caliente 5.6/5.2 M16X85
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
5.6/5.2
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
85 mm
Clase
5.6/5.2
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los artículos de fijación los depósitos a presión:
Destinado a ser utilizado en recipientes a presión, aparatos de vapor, equipos y conexiones de bridas a temperaturas de -10°C a +300°C.
Cumple con los requisitos de AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13
Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir el certificado EN 10204 3.1 por el marcado de los artículos de fijación la clase de propiedad y la marca del fabricante. Este reconocimiento es igualmente aceptado por Lloyd's Register Energy.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
85
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014/4032
Números de artículo
Artículo No.
08753.160.085
EAN
8717077306639
UBB
500650921603
UNSPSC
31161620