text.skipToContent text.skipToNavigation

Asa métrica Plastico reinforzado con fibra de vidrio M6X134MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 81
Codigo SA
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 134 mm
Marca Fabory
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 81
Codigo SA

Dimensiones

b 25
d-D M6
h 50
L (mm) 134
L1 134
L2 117
P 1
Grosor de la pared t 9

Números de artículo

Artículo No. 57014.060.134
EAN 8715492874764
UBB 950373254610
UNSPSC 31162801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.