text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY DUO 2 CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin


Artículo No. 8Z925500
Color Otro
Anchura 400
Diseño Caso distribuidor
Altura 450
Profundidad 252
Corriente nominal (A) 16
Número de tomas CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura 400
Diseño Caso distribuidor
Altura 450
Profundidad 252
Corriente nominal (A) 16
Número de tomas CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 8
Longitud del cable (m) 3.4
Carcasa de material plástico
Tratamiento superficial contactos Niquelado
Tipo de corriente de fuga A
Interruptor diferencial Ninguno
Toma de corriente CEE 16 A 2x16A5p400V
Otras instalaciones y/o ubicaciones vacías 2
Posibilidad de alimentación/conexión Cable alimentador con enchufe
Manipulación Portable
Grado de protección (IP) IP44
Número de interruptores diferenciales 30 mA 1
Modelo militar No
Tensión nominal 230/400 V
Tipo de conexión a la red CEE 16 A
Número de polos de conexión a la red 5
Marca As-schwabe
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8Z925500
EAN 4011160609329
UBB 500583708960
UNSPSC 44122010
Artículo del fabricante nr 60932
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.