6B167783
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
As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY 11+ CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6B167783
Color
Otro
Anchura
230
Diseño
Caso distribuidor
Altura
417
Profundidad
220
Corriente nominal (A)
16
Número de tomas CEE 16 A / 400 V / 5P
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Otro
Anchura
230
Diseño
Caso distribuidor
Altura
417
Profundidad
220
Corriente nominal (A)
16
Número de tomas CEE 16 A / 400 V / 5P
2
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
4
Longitud del cable (m)
2.5
Carcasa de material
plástico
Tratamiento superficial contactos
Niquelado
Tipo de corriente de fuga
A
Interruptor diferencial
Ninguno
Toma de corriente CEE 16 A
2x16A5p400V
Posibilidad de alimentación/conexión
Cable alimentador con enchufe
Manipulación
Portable
Grado de protección (IP)
IP44
Número de interruptores diferenciales 30 mA
1
Modelo militar
No
Tensión nominal
230/400 V
Tipo de conexión a la red
CEE 16 A
Número de polos de conexión a la red
5
Marca
As-schwabe
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6B167783
EAN
4011160609619
UBB
500582673652
UNSPSC
44122010
Artículo del fabricante nr
60961