text.skipToContent text.skipToNavigation

Articulación ajustable individual Aluminio 16MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Aluminio
Peso por pieza (g) 345
Info
  • Aluminio con acero clase 5.8 cincado y libre de Cr(VI) pasivado, pasador roscado y pomos termoplásticos.
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 16 mm
Marca Fabory
Material Aluminio
Peso por pieza (g) 345
Info
  • Aluminio con acero clase 5.8 cincado y libre de Cr(VI) pasivado, pasador roscado y pomos termoplásticos.
Codigo SA

Dimensiones

d1 16
d2 45
D (mm) 16
L1 143.2
L2 44

Números de artículo

Artículo No. 57008.160.001
EAN 8715492874627
UBB 950373178801
UNSPSC 31162807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.