text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela para construcción en madera iso 7094 ISO 7094 Acero Sin revestimiento 100 HV M12


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 37.2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 37.2
Codigo SA

Dimensiones

d1 13.5
d2 44
h 4

Estándares

ISO 7094

Números de artículo

Artículo No. 38236.120.001
EAN 8717077325623
UBB 500651111683
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.