text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela para construcción en madera DIN 440 R Acero Sin revestimiento 100 HV M5


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 5
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 3.1
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 5
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 3.1
Codigo SA

Dimensiones

d1 5.5
d2 18
h 2

Estándares

NF E25-513
ISO 7094
DIN 440-R

Números de artículo

Artículo No. 38232.050.001
EAN 8717077278448
UBB 500647888592
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.