text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela para construcción en madera DIN 440 R Acero Galvanizado caliente 100 HV M12


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Peso por pieza (g) 38
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Peso por pieza (g) 38
Codigo SA

Dimensiones

d1 13.5
d2 44
h 4

Estándares

ISO 7094
NF E25-513
DIN 440-R

Números de artículo

Artículo No. 38230.120.001
EAN 8715492088789
UBB 950356041562
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.