text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela para abrazaderas DIN 6340 Acero 350+80 HV30 Sin revestimiento M12


Artículo No.
Diámetro
Diámetro interior (mm) 13
Adecuado para tamaño de perno (métrico) 12
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 350+80 HV30
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Diámetro interior (mm) 13
Adecuado para tamaño de perno (métrico) 12
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 350+80 HV30
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 27.47
Codigo SA

Dimensiones

d1 (H14) 13
d2 (h14) 35
s 5

Estándares

NF E25-518
DIN 6340

Números de artículo

Artículo No. 16205.120.001
EAN 4020772082840
UBB 950356447645
UNSPSC 31161801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.